三菱電機
連調ユニット埋込150幅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
11.2 (200V時)
21.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:2910
器具:1450
器具:1270
器具:1540
器具:1350
器具:1310
器具:2910
器具:2550
器具:3080
器具:2700
器具:2620
光色
昼光色 (6500K)
昼光色 (6500K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79629107
品番
MY-B230231/D AHZ
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:135.9 (200V時)
平均消費電力(W)
19.3
光束(Lm)
器具:2910
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF16形x2灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
150x618