曜日別特売
MY-B230232/D AHTN 固定ユニット埋込190幅 三菱電機 79629195

固定ユニット埋込190幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
光色
昼光色 (6500K)
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
注文コード
79629195
品番
MY-B230232/D AHTN
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:135.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:2910
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF16形x2灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
190x639
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする