曜日別特売
MY-B230235S/L AHZ 連調ユニット埋込300SW付 三菱電機 79629710

連調ユニット埋込300SW付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.4 (200V時)
光束(Lm)器具:2580
光色電球色 (3000K)
内容量1個注文コード79629710品番MY-B230235S/L AHZ
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:120.5 (200V時)
平均消費電力(W)
19.3
光束(Lm)
器具:2580
光色
電球色 (3000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/121° B/110°
明るさ
FHF16形x2灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
300x639
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする