曜日別特売
MY-B41053/11/W 2AHTN 固定 埋込100幅連中間 三菱電機 79630191

固定 埋込100幅連中間

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79630191品番MY-B41053/11/W 2AHTN
参考基準価格(税別)¥61,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

継ぎ目のないライン状の光ですっきりした空間を演出します。
中間用
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
白色(4000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.5 (200V時)光束(Lm)器具:9050光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする