曜日別特売
MY-B41053/19/W 2AHTN 固定 埋込220幅連先端 三菱電機 79630227

固定 埋込220幅連先端

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79630227
品番
MY-B41053/19/W 2AHTN
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

継ぎ目のないライン状の光ですっきりした空間を演出します。
先端用
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
55
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:171.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:9440
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする