曜日別特売
MY-B410531/N 2AHTN LED固定 埋込150幅 三菱電機 79630367

LED固定 埋込150幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79630367品番MY-B410531/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。
下面開放タイプ 150幅
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.0 (200V時)光束(Lm)器具:9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする