曜日別特売
MY-B41054/20/N 2AHTN 固定集光 埋込220幅連中間 三菱電機 79630620

固定集光 埋込220幅連中間

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79630620
品番
MY-B41054/20/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥61,700販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。
直下照度を確保したい場所におすすめです。
埋込形 220幅 連続取付専用 中間用
高出力タイプ
集光性と拡散性を備えたカバー構造
工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
55.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:171.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:9420
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする