曜日別特売
MY-B42033/11/N AHZ 連調 埋込100幅連先端 三菱電機 79630961

連調 埋込100幅連先端

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
光束(Lm)器具:1860
内容量1個注文コード79630961品番MY-B42033/11/N AHZ
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
中間用
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:136.7 (200V時)
平均消費電力(W)
12.2
光束(Lm)
器具:1860
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする