曜日別特売
MY-B42033/21/L AHTN 固定 埋込220幅連終端 三菱電機 79631241

固定 埋込220幅連終端

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
光束(Lm)器具:1680
内容量1個注文コード79631241品番MY-B42033/21/L AHTN
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。
終端用
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:123.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:1680
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする