曜日別特売
MY-B42033/22/WW AHTN 固定 埋込300幅連先端 三菱電機 79631338

固定 埋込300幅連先端

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
光束(Lm)器具:1760
内容量1個注文コード79631338品番MY-B42033/22/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
先端用
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:129.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:1760
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする