仕様●テスト周波数:50/100/120/1k/2k/10kHz●測定パラメータ:C-D, C-Q, C-R, L-D, L-Q, L-R, L-Rdc, R-Q, R-X, R-Rdc, Rdc, Z-D, Z-Q, Z-θr, Z-θd
質量(g)約380g (バッテリーを含む)
電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41
機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールド
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度0.002