ハンディスタンドサイン 清掃中 男性版

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79631547 品番6300055777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ハンディスタンドサイン 清掃中は、看板を見ただけで瞬時に内容が理解できるハンディスタンドです。男性版と女性版をご用意しております。

用途清掃中の場所に。 仕様折り畳み式 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×275×40(設置時220) 表示内容男性作業員が清掃をしています。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※強風の場所では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
スーパーやオフィスのトイレ清掃に使用します
サービス業

一番の決め手は解りやすさでした。
男性を強調したかったのでデザインも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする