MY-B420330/W AHTN 固定ユニット埋込100幅 三菱電機 79631566

固定ユニット埋込100幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
光束(Lm)器具:1710
内容量1個注文コード79631566品番MY-B420330/W AHTN
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天井面をすっきり見せる埋込幅100mmの器具。
ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格消費電力(W)
13.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:125.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:1710
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
光色
白色 (4000K)
埋込穴(Φmm)
100x1235
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする