JPK-305 ゴムボート パプリカ シナジーインターナショナル 79631590 JPK-305 ゴムボート パプリカ シナジーインターナショナル 79631590

ゴムボート パプリカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 人数定員:4 最大積載量(kg)430 注文コード79631590 品番JPK-305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は人数・最大積載量など3種類から選べます 他の種類を見る

『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。

用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 幅(cm)船内:70 長さ(cm)船内:228 最大積載量(kg)430 人数定員:4 全長(cm)305 底形状高圧エアフロア チューブ径(Φmm)400〜450 全幅(cm)150 気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア) 馬力2または5(一定の水域の場合)
注意
※フロアカーペットは付属しておりませんので、お客様ご自身でホームセンターなどでお買い求めください。荒れた海での使用は避け、風や波に注意して使用してください。定員数を必ず守り、オーバーロードしないようにしてください。ライフジャケットや救急箱などの安全装備を必ず着用・携行してください。エンジン搭載の場合は、法令を遵守し、安全面に十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする