ソーラー充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79631599 品番AEC-10W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

太陽光で発電、手軽に節電 〜コンパクトな折りたたみ式ソーラー充電器〜
窓から入る日光で発電が可能。
高い発電効率のSunPower製パネルを採用。
広げてもB4サイズに納まるコンパクトサイズ。
窓に吊り下げて発電、スタンドを使用して発電、簡単設置。

材質【ソーラーパネル】PET/ETPE複合材 材質(本体)ポリカーボネイト、ABS樹脂、アクリル、ポリ塩化ビニール 質量(g)約300 出力(W)【ソーラーパワー】10 出力【USB-A】5V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×26×250(折りたたみ時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする