セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の スイッチカバー標識
スイッチロックアウトデバイス(丸型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79631617
品番
J2647
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
付属品
設置用ネジ(Φ3mm)×5本
仕様
吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可
材質
PC
形状
丸型
質量(g)
85
内寸法(mm)
Φ75× H65.5mm
穴数
【パドロック用】4穴
外寸法(mm)
95×95×H68mm
注意
※貼り直しはできません。
※パドロックは付属しません。