セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の スイッチカバー標識
スイッチロックアウトデバイス(角型)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79631635
品番
J2649
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
設置用ネジ(Φ3mm)×5本
仕様
吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可
材質
PC
形状
角形
質量(g)
94
内寸法(mm)
70×70×H60mm
穴数
【パドロック用】4穴
外寸法(mm)
90×90×H64mm
注意
※貼り直しはできません。
※パドロックは付属しません。