曜日別特売
MY-B420332/N AHZ LED連調 埋込190幅 三菱電機 79631740

LED連調 埋込190幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
光束(Lm)器具:1940
内容量1個注文コード79631740品番MY-B420332/N AHZ
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。
ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.6 (200V時)平均消費電力(W)12.2光束(Lm)器具:1940光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)190x1257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする