曜日別特売
MY-B420332S/L AHTN 固定 埋込190幅SW付 三菱電機 79631785

固定 埋込190幅SW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.6 (200V時)
光束(Lm)器具:1680
内容量1個注文コード79631785品番MY-B420332S/L AHTN
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.5 (200V時)光束(Lm)器具:1680光色電球色 (3000K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)190x1257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする