カラフルミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 奥行(mm)750 ピーチピンク 注文コード79633927 品番CLO-1575C-PPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は幅・奥行・色など220種類から選べます 他の種類を見る

遊び心のあるカラフルなテーブルです。置くだけでアクセントとなり見る人を楽しませます。
キャスター付でスムーズに移動させることができます。
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
エッジ部は一体感のある共巻仕様です。
脚部Φ60.5

ピーチピンク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×700 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉 幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする