曜日別特売
MY-B42534/12/N AHTN 固定集光 埋込100幅連終端 三菱電機 79634016

固定集光 埋込100幅連終端

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)16.7 (200V時)
光束(Lm)器具:2310
内容量1個注文コード79634016品番MY-B42534/12/N AHTN
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。
直下照度を確保したい場所におすすめです。
埋込形 100幅 連続取付専用 終端用
段調光機能付固定出力形
集光性と拡散性を備えたカバー構造
直下照度を確保したい空間におすすめ
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.3 (200V時)光束(Lm)器具:2310光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする