曜日別特売
MY-B42548/14/N AHTN 固定高温 埋込220幅連中間 三菱電機 79634235

固定高温 埋込220幅連中間

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)15.8 (200V時)
光束(Lm)器具:2420
定格電圧(V)AC100~242
内容量1個注文コード79634235品番MY-B42548/14/N AHTN
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

屋内で常時60℃までの周囲環境となる場合や平常時に周囲温度が35℃以上になる可能性のある空間におすすめです。
一般形高温タイプ(非防水)ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
周囲温度60℃までの屋内高温環境で使用可能
光源寿命40,000時間でメンテナンスやランプ交換の手間を軽減
昼白色(5000K)

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
15.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:153.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:2420
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする