曜日別特売
MY-B430031S/N ACTN CISPR埋込150幅SW付 三菱電機 79634296

CISPR埋込150幅SW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)23.7 (200V時)
光束(Lm)器具:3100
内容量1個注文コード79634296品番MY-B430031S/N ACTN
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。
埋込形150幅プルスイッチ付。
国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具
手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付
明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
23.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:3100
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする