三菱電機
固定ユニット高演色埋込SW付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:2170
器具:2170
器具:2070
器具:2190
器具:2090
光色
白色 (4000K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.4 (200V時)
固有:101.4 (200V時)
固有:96.7 (200V時)
固有:102.3 (200V時)
固有:97.6 (200V時)
埋込穴(Φmm)
220x1235
150x1235
190x1257
220x1235
300x1257
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79634820
品番
MY-B430173S/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:2170
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
220x1235