MY-B430175/WW AHTN 固定ユニット高演色埋込300 三菱電機 79634865

固定ユニット高演色埋込300

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2090
光色温白色 (3500K)
内容量1個注文コード79634865品番MY-B430175/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:97.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2090
光色
温白色 (3500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/121° B/110°
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
300x1257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする