MY-B430178/W AHTN 固定高演色埋込ファインベース 三菱電機 79634917

固定高演色埋込ファインベース

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.4 (200V時)
光束(Lm)器具:2130
内容量1個注文コード79634917品番MY-B430178/W AHTN
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)

定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:2130
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
220x1235
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする