三菱電機
固定ユニット集光埋込連先端
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
22.4 (200V時)
15.4 (200V時)
22.4 (200V時)
44.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:2960
器具:2160
器具:2960
器具:6320
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79635030
品番
MY-B43024/19/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。
先端用
段調光機能付固定出力形
集光タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
22.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:2960
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当