曜日別特売
MY-B43033/10/L AHZ 連調 埋込100幅連先端 三菱電機 79635486

連調 埋込100幅連先端

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
光束(Lm)器具:2510
内容量1個注文コード79635486品番MY-B43033/10/L AHZ
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
先端用
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.5 (200V時)平均消費電力(W)18.9光束(Lm)器具:2510光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする