曜日別特売
MY-B43033/11/N ACTZ 連調 埋込100幅連中間 三菱電機 79635608

連調 埋込100幅連中間

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
光束(Lm)器具:2970
内容量1個注文コード79635608品番MY-B43033/11/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。
医療施設・半導体工場でご使用できます。
段調光機能付連続調光
電磁波低減用ライトユニット搭載
医療施設・半導体工場向け
独自に開発した低ノイズLED電源を搭載
昼白色(5000K)

定格
段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:2970
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする