※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASG2002-07 ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMC 79636228 ASG2002-07 ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMC 79636228

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ1/4” ボディサイズ1/8基準 注文コード79636228 品番ASG2002-07
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合チューブ外径・ボディサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上
高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能
材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
最高使用温度:150℃
NSF H1グリース使用

用途空気 ボディサイズ1/8基準 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ外径(inch)Φ1/4” 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜150℃(凍結なきこと) 材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.68MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする