※取付例

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用マニホールド用長ねじボルトセット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79636350 品番ASG-31B
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
用途ASG Series 用 ボルト長さ(mm)65 ボルト2個 適合品番ASG1002-□(6連)、ASG2002-□(4連) 六角ナットM3 ナット4個 RoHS指令(10物質対応)対応 使用座金4個 平座金M3
関連資料:カタログ(1.68MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.57MB)
注意
※L型ブラケットは別途ご手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする