※取付例
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用マニホールド用長ねじボルトセット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79636404
品番
ASG-42B
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ASG Series 用
ボルト長さ(mm)
111
ボルト
2個
適合品番
ASG2052-□(6連)、ASG3002-□(4連)
六角ナット
M4
ナット
4個
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用座金
4個
平座金
M4
関連資料:
カタログ(1.68MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.57MB)
注意
※L型ブラケットは別途ご手配ください。