曜日別特売
FR-E810W-0.1KSCEPA インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品) 三菱電機 79637926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可120日以内出荷とは
内容量1個適合モータ容量(kW)(ND)0.1定格周波数(Hz)(初期設定)60注文コード79637926品番FR-E810W-0.1KSCEPA
参考基準価格(税別)¥101,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60適合モータ容量(kW)(ND)0.1クラス電圧クラス:100VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする