曜日別特売
MY-B430346/N AHTN 固定集光 埋込黒板灯 三菱電機 79638049

固定集光 埋込黒板灯

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
光束(Lm)器具:2930
内容量1個注文コード79638049品番MY-B430346/N AHTN
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。
黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です。
埋込形 220幅 学校用 黒板灯
段調光機能付固定出力形
集光性と拡散性を備えたカバー構造
黒板の照度基準推奨値500lxを確保
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:2930
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする