インバータFREQROL-E800シリーズ 高保護構造(IP66/IP67)対応インバータFR-E846

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可120日以内出荷とは
内容量1個適合モータ容量(kW)(ND)1.5定格周波数(Hz)(初期設定)60注文コード79638057品番FR-E846-1.5KSCEPA-S6C2
参考基準価格(税別)¥1,028,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧3相規格EMCフィルタ:あり(クラスC2)スイッチ電源開閉:あり構造閉鎖型(IP66/IP67 UL Type 4X Indoor Use Only)定格周波数(Hz)(初期設定)60適合モータ容量(kW)(ND)1.5コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする