三菱電機
インバータFREQROL-E800シリーズ 高保護構造(IP66/IP67)対応インバータFR-E846
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(ND)1.5
定格周波数(Hz)
(初期設定)50
注文コード
79638100
品番
FR-E846-1.5KSCEPB-60C2
参考基準価格(税別)
¥948,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・定格周波数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple
電圧
3相
規格
EMCフィルタ:あり(クラスC2)
構造
閉鎖型(IP66/IP67 UL Type 4X Indoor Use Only)
定格周波数(Hz)
(初期設定)50
適合モータ容量(kW)
(ND)1.5
コーティング
基板:あり
クラス
電圧クラス:400V
プロトコル
プロトコルグループB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック