MY-B44017/11/W AHTN 固定ユニット高演色埋込連中間 三菱電機 79638618

固定ユニット高演色埋込連中間

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)25.6 (200V時)
光束(Lm)器具:2490
内容量1個注文コード79638618品番MY-B44017/11/W AHTN
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
中間用
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)

定格消費電力(W)
25.6 (200V時)
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:97.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2490
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする