曜日別特売
MY-B44017/18/WW AHTN 固定ユニット高演色埋込連終端 三菱電機 79638767

固定ユニット高演色埋込連終端

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)25.6 (200V時)
光束(Lm)器具:2540
内容量1個注文コード79638767品番MY-B44017/18/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
終端用
Ra(平均演色評価数)95
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
25.6 (200V時)
ビーム角(度)
1/2:A/121° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2540
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする