曜日別特売
MY-B440170/WW AHTN 固定ユニット高演色埋込100 三菱電機 79638925

固定ユニット高演色埋込100

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)25.6 (200V時)
光束(Lm)器具:2410
内容量1個注文コード79638925品番MY-B440170/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの高演色LED照明器具。
落ち着いた雰囲気の光色でホテルやレストランにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
落ち着いた雰囲気で飲食店などに適しています
段調光機能付固定出力形
ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
25.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:94.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:2410
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
光色
温白色 (3500K)
埋込穴(Φmm)
100x1235
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする