MY-B440232ST/D AHTN 固定ユニット埋込190SW送 三菱電機 79639178

固定ユニット埋込190SW送

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
光束(Lm)器具:3720
光色昼光色 (6500K)
内容量1個注文コード79639178品番MY-B440232ST/D AHTN
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:3720
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/110°
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする