曜日別特売
MY-B44033/22/L AHTN 固定ユニット埋込300連先端 三菱電機 79639851

固定ユニット埋込300連先端

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79639851品番MY-B44033/22/L AHTN
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
先端用
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.1 (200V時)光束(Lm)器具:3440光色電球色 (3000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする