曜日別特売
MY-B44033/25/D AHZ 連調ユニット埋込300幅 三菱電機 79640140

連調ユニット埋込300幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
光束(Lm)器具:3760
内容量1個注文コード79640140品番MY-B44033/25/D AHZ
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。
リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
昼光色(6500K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.0 (200V時)光束(Lm)器具:3760光色昼光色 (6500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする