曜日別特売
MR-J5-60G4-RJ MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ  CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様 三菱電機 79640376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
定格出力(kW)0.6
内容量1個注文コード79640376品番MR-J5-60G4-RJ
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
特性
CC-Link IE TSN対応/
フルクローズド制御4線式/
機械端エンコーダABZ相入力対応/
安全監視機能
電源三相AC400 V定格出力(kW)0.6インターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする