曜日別特売
MR-J5-500G4-HS MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ  CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様 三菱電機 79640419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
定格出力(kW)5
内容量1個注文コード79640419品番MR-J5-500G4-HS
参考基準価格(税別)¥667,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
特性
CC-Link IE TSN対応/
フルクローズド制御4線式/
機械端エンコーダABZ相入力対応/
安全監視機能/
機能安全入出力信号3点
電源三相AC400 V定格出力(kW)5インターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする