※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応 AC400V仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力(kW)
5
注文コード
79640577
品番
MR-J5-500A4-RJ
参考基準価格(税別)
¥627,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
特性
フルクローズド制御4線式/
機械端エンコーダABZ相入力/
高分解能アナログ入力対応
電源
三相AC400 V
定格出力(kW)
5
インターフェース
汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応