※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
定格出力(kW)
A軸:0.2、B軸:0.2
A軸:0.2、B軸:0.2
A軸:0.4、B軸:0.4
A軸:0.75、B軸:0.75
A軸:1、B軸:1
A軸:0.2、B軸:0.2、C軸:0.2
A軸:0.4、B軸:0.4、C軸:0.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79640760
品番
MR-J5W2-22B
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ
電源
三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力
定格出力(kW)
A軸:0.2、B軸:0.2
インターフェース
SSCNETⅢ/H
軸数
2軸
RoHS指令(10物質対応)
対応