MR-J5W2-77B MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機 79640778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
定格出力(kW)A軸:0.75、B軸:0.75
内容量1個注文コード79640778品番MR-J5W2-77B
参考基準価格(税別)¥381,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力定格出力(kW)A軸:0.75、B軸:0.75インターフェースSSCNETⅢ/H軸数2軸RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする