曜日別特売
MY-B44036/18/N AHTN 固定GカットAB埋込連終端 三菱電機 79641515

固定GカットAB埋込連終端

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
光束(Lm)器具:3450
内容量1個注文コード79641515品番MY-B44036/18/N AHTN
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。
従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。
段調光機能付固定出力形
グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載
机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/95° B/105°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.5 (200V時)光束(Lm)器具:3450光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする