曜日別特売
MY-B440371S/N AHTN 固定高演色埋込150幅SW付 三菱電機 79641820

固定高演色埋込150幅SW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
光束(Lm)器具:3190
内容量1個注文コード79641820品番MY-B440371S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

天井面をスッキリ見せる埋込幅150mmの高演色プルスイッチ付LED照明。
ブティックやアパレルショップ,インテリアの店舗にもおすすめです。
段調光機能付固定出力形
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
対象物を自然な色合いで美しく再現します
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:128.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:3190
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
埋込穴(Φmm)
150x1235
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする