曜日別特売
MY-B44047/17/NH AHTN 色評価用 埋込300幅連中間 三菱電機 79641978

色評価用 埋込300幅連中間

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79641978
品番
MY-B44047/17/NH AHTN
参考基準価格(税別)¥90,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。
Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。
色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ
段調光機能付固定出力形
光源寿命30,000時間(光束維持率70%)
色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ
Ra(平均演色評価数)99

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
39.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra99
時間
光束維持:30000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:93.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:3720
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする